Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Vaso de 1/2 pulgada, cabeza TX Para tornillos con TX externo, cortos

Llave de vaso de 1/2 pulg. TX exterior corta
VASO TX WURTH 1/2 EXT. E.18

Nº de art. 071513218
EAN 4011231729529

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Vaso de 1/2 pulgada, cabeza TX Para tornillos con TX externo, cortos

Nº de art. 071513218

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Superficie: cromada

  • Salida: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación

  • Salida: Para tornillos con cabeza TX
Aviso

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tamaño de la punta

E18

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Longitud (L1)

40 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

21 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

22,5 mm

Superficie

Cromado