Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Alicates universales DIN ISO 5746

Alicates universales DIN ISO 5746
ALICATES UNIVERSALES L180MM

Nº de art. 071501 575

EAN 4050382275240

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Alicates universales DIN ISO 5746

Nº de art. 071501 575

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
  • Acero para herramientas de alta calidad para una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies

  • Cuchilla extralarga también apta para cables más gruesos

  • Cuchillas: Endurecimiento por inducción adicional

  • Superficie: Completamente pulida y sellada con barniz transparente

  • Fundas de las empuñaduras: PVC, doble inmersión

  • Articulación: Articulación integrada
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud (L)

180 mm

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio

2,8 mm

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

2,5 mm

Superficie

Barnizado

Longitud en pulgadas (L)

7 in

Material

Acero

Material de la empuñadura

Cloruro de polivinilo

ISO

5746