Surtido de llaves combinadas de carraca, dos cabezas 6 piezas
Surtido llaves combin. carraca, dos cabezas, 6 p.
CJTO LLAVES COMBI DOBLE CARRACA 6UDS
ZEBRA




Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Accionamiento: Extremo de anillo POWERDRIV® bihexagonal modificado; extremo abierto con segmento de carraca abierto
Norma: par máx. según DIN 899
Geometría: Extremo de anillo recto, ángulo de la mordaza de 15°
Solo tiene que girar la llave para cambiar la dirección de rotación.
Versión extremadamente compacta para trabajar en espacios muy reducidos
Fabricación de precisión del centro del anillo para un movimiento suave y seguro
Material: acero al cromo vanadio
Superficie del cuerpo básico: cromado, acabado satinado mate
Hojas de datos(X)
Diseñada para juntas roscadas de unión, p. ej. conductos de frenos, líneas de inyección, sistemas de aire acondicionado, sistemas hidráulicos
Número de piezas en el surtido/juego | 6 Uds |
Número de dientes | 72 Uds |

LLAVE COMBI DOBLE CARRACA SW8
ZEBRA
LLAVE COMBI DOBLE CARRACA SW10
ZEBRA
LLAVE COMBI DOBLE CARRACA SW12
ZEBRA
LLAVE COMBI DOBLE CARRACA SW13
ZEBRA
LLAVE COMBI DOBLE CARRACA SW17
ZEBRAPor ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.