Vaso de impacto de 3/4 pulgada Hexagonal, en unidades métricas, corta
Llave vaso impacto 3/4 pulg. mét., hexag. corta
VASO IMPACTO 3/4"SW36 WURTH
Nº de art.
071414 08
EAN 4011231710831
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
- Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121
- Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento | 3/4 pulgada |
Ancho de llave | 36 mm |
Longitud (L1) | 57 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 54 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 44 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 20 mm |