Vaso de impacto de 3/4 pulgada Hexagonal, en unidades métricas, corta
Llave vaso impacto 3/4 pulg. mét., hexag. corta
VASO IMPACTO 3/4" CORTO SW21
Nº de art. 071414 021
EAN 4011231710756
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
- Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121
- Diseño: forjado, bruñido
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
|  | |
| Accionamiento | 3/4 pulgada | 
| Ancho de llave | 21 mm | 
| Longitud (L1) | 51 mm | 
| Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 35 mm | 
| Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 44 mm | 
| Profundidad de la llave de vaso (t) | 15 mm |