Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Vaso de impacto de 3/4 pulgada Hexagonal, en unidades métricas, corta

Llave vaso impacto 3/4 pulg. mét., hexag. corta
VASO IMPACTO 3/4" CORTO SW17

Nº de art. 071414 01
EAN 4011231710725

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Vaso de impacto de 3/4 pulgada Hexagonal, en unidades métricas, corta

Nº de art. 071414 01

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales

  • Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121

  • Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

3/4 pulgada

Ancho de llave

17 mm

Longueur (L1)

51 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

29 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

44 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

13 mm