Vaso de impacto de 1/2 pulg. DIN 3121/ISO 1174
Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg., multidiente
VASO IMPACTO LLANTA/ALU 19 MM

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño: forjado, bruñido
Cuadradillo: 1/2 pulgada, orificio para el pasador de seguridad y ranura para la junta tórica
Salida: Hexagonal, métrica, Powerdriv
Geometría: larga
Manguito de plástico
Evita que se dañe la pintura de las llantas de aluminio
Tope de plástico en el interior del vaso
Protege los bordes y las superficies de los pernos de rueda cromados
Funda de plástico con código de color
Permite identificar con facilidad el tamaño y agiliza el trabajo
Hojas de datos(X)
P. ej., el tamaño 15 para Smart. Tamaño 22 para Opel/Vauxhall Insignia
![]() | |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Ancho de llave | 19 mm |
Tipo de punta | Para hexágono exterior |
Longitud (L1) | 85 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 30 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 22 mm |
Diámetro interior del manguito (d2) | 26,5 mm |
Diámetro exterior del manguito (d3) | 28,8 mm |
Diseño | Forjado |
Material | Acero |
Superficie | Bruñido |