Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg. Hexagonal, en unidades métricas, corta

Llave vaso impacto 1/2 pulg. mét., hexag. corta
VASO IMPACTO 1/2"SW24 CORTO WURTH

Nº de art. 071413 11

EAN 4011231710466

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg. Hexagonal, en unidades métricas, corta

Nº de art. 071413 11

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales

  • Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121

  • Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Ancho de llave

24 mm

Tipo de punta

Para hexágono exterior

Longitud (L1)

38 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

34 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

30 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

12 mm

Material

Acero

Superficie

Bruñido