Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave de vaso multiestrella de 1/2" una herramienta para todas las tareas

Llave de vaso multiestrella de 1/2 pulg.
VASO MULTI 12 30 MM

Nº de art. 071213430

EAN 4038898920670

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Llave de vaso multiestrella de 1/2" una herramienta para todas las tareas

Nº de art. 071213430

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Nuevas llaves de vaso multiestrella para cinco cabezas de tornillo diferentes.

Una herramienta multiusos para aplicaciones de todo tipo.



Multiperfil compatible con las cinco cabezas de tornillo más comunes


  • Métrica hexagonal, métrica cuadrada, métrica bihexagonal, hexagonal en pulgadas, TX exterior

  • Un set abarca todas las aplicaciones


Llaves de vaso multiestrella de alta calidad con una larga vida útil



Diseño: Cromada, pulida



Entrada: Cuadradillo de 1/2 pulgada



Salida: Bihexagonal, multiperfil



Geometría: Corta

Aviso

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Ancho de llave

30 mm

Longitud (L1)

44 mm

Superficie

Cromado