Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Vaso de 1/2" Unidades métricas, versión hexagonal corta

Llave de vaso de 1/2" hexagonal corta
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW12
ZEBRA

Nº de art. 0712131112
EAN 4024835670319
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Vaso de 1/2" Unidades métricas, versión hexagonal corta

Nº de art. 0712131112

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Superficie: Cromado, pulido/mate

  • Impronta: Casquillo cuadrado de 1/2", ranura para bola de fijación

  • Salida: Para cabeza hexagonal

  • POWERDRIV
Aviso

Producto apto para uso manual en carracas DIN 3120

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Ancho de llave

12 mm

Longitud (L1)

36 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

18 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

23 mm

Superficie

Cromado