Carraca de 1/2 pulgada Con cambio de plato giratorio
Carraca 1/2 pulg., con disco giratorio reversible
CARRACA-MAX.POT-1/2-250MM
Nº de art. 07120120
EAN 4048539308767
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Cabeza compacta y estrecha
- Reajuste sencillo de rotación de derechas a izquierdas
- Escuadra biselada: facilita la extracción de los insertos de las llaves de vaso
- Cuerpo de carraca acodado que ofrece más libertad de movimiento a la mano
- Disco giratorio con dentado fino de 72 dientes; ángulo de rotación de 5°
- Empuñadura cromada de 2 componentes
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tamaño de la punta | 1/2 pulgadas |
Material | Acero |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Superficie | Cromado |
Número de dientes | 72 Uds |
Longitud (L1) | 250 mm |
Longitud de la palanca (L2) | 240 mm |
Longitud del mango (L3) | 112 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 26 mm |
Diámetro de la carraca para puntas (D2) | 37 mm |
Altura del cabezal de la carraca (B1) | 26 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 43 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!