Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lijadora Orbital Excentrica Ergonómica 150MM

Lijadora orbital de disco neumática ergonómica
LIJADORA ORBITAL EXCENTRICA 6 ERGO

Nº de art. 0703754003
EAN 4066443038266

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Lijadora Orbital Excentrica Ergonómica 150MM

Nº de art. 0703754003

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Lijadora orbital diseñada para la preparación y acabado de varias superficies como acero al carbono, madera, aluminio, plásticos, fibra de vidrio, etc.

Características principales


  • Vacío automático

  • Baja frecuenta de mantenimiento

  • Incluye manguera, bolsa para el polvo y soporte de 6'' para discos de lija


Ventajas


  • Menor fatiga del operario

  • Excelente acabado

  • Diferentes sistemas de succión
Aviso

No utilice esta herramienta fuera de su propósito previsto. Nunca modifique la herramienta para ningún otro propósito o uso.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Recomendado en trabajos de pintura y desabolladura e industria de la madera, tanto en preparación de superficies como en proceso de acabado.

Diámetro de la placa de lijado

150 mm

Recorrido de lijado

5

Velocidad a ralentí máxima

12000 U/min(rpm)

Potencia de salida

372 W

Presión funcionamiento

6.3 bar

Consumo de aire

113 l/min

Peso de la máquina

0.83 kg

Diámetro interior mínimo de la manguera

3/8 in