Avellanador de anillo verde HSCo de 90° DIN 335C
Avellanador cónico HSCo, anillo verde
AVELLAN-TRIP-FILO-ZEBRA-VERDE-M4-D8,3MM
ZEBRA





Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones
Avellanador cónico de precisión con tres filos de corte, rectificado con precisión
Geometría de ranura optimizada
Excelente formación y arranque de viruta
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material a procesar | Acero, Metal colado, Acero inoxidable, Titanio, Aleación especial |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros (d1) | 8.3 mm |
Diámetro del vástago (d2) | 6 mm |
Diámetro de la punta (d3) | 2.0 mm |
Longitud (l1) | 50 mm |
Número de filos de corte (Z) | 3 Uds |
Normas | DIN 335 |
Formulario | C |
Material de corte | HSCo |
Ángulo de avellanado | 90 grados |
Superficie | Sin revestimiento |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Vida útil (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Velocidad de avellanado (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Calidad de avellanado (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Comportamiento de avellanado (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Subgrupo de materiales | Aceros estructurales generales, Aceros de templado no aleados, Aceros de templado aleados, Aceros de nitruración, Aceros de herramientas, Aceros rápidos, Fundición de hierro, Hierro dúctil, Fundición de hierro maleable, Fundición de hierro blanca, Aceros inoxidables, sulfurados, Aceros inoxidables, austeníticos, Aceros inoxidables, martensíticos, Titanio, Aleaciones de titanio, Aleaciones especiales, Bandas elásticas de acero |
Asignación del avellanador cónico a las diferentes normas de tornillos |
Valores de corte |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!