Disco de corte para acero inoxidable
Disco de corte para acero inoxidable Red Line
DISCO DE CORTE RED LINE 115X1,0X22,23
REDSTRIPE
Nº de art.
0669230111
EAN 4053479640105
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resistente disco de corte con valores de alto rendimiento.
- Óptima capacidad de rectificado con una larga vida útil
- Alta resistencia a la ruptura
- Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)
- Cumple los requisitos máximos de seguridad conforme al estándar europeo EN 12413
- Norma europea EN 12413
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para corte de materiales macizos, tubos, perfiles y chapas de acero inoxidable.
Diámetro | 115 mm |
Grosor | 1.0 mm |
Orificio de perforación | 22.23 mm |
Diseño | Rectos |
Máxima velocidad de rotación | 13300 U/min(rpm) |
Velocidad circunferencial máxima | 80 m/s |