Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Disco de lija abrasivo Cerámico

Disco de lija de gancho y bucle ceramic
DISCO LIJA CERAMICO 150MM G400

Nº de art. 0668150400

EAN 4066443024856

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Disco de lija abrasivo Cerámico

Nº de art. 0668150400

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo con sistema de adhesión de sierre por contacto diseñado para operaciones de desbaste pesado esencial para un lijado de calidad

Rápida y eficiente acción de desbaste


  • Fabricado con abrasivos cerámicos para un óptimo poder de lijado y mayor vida util


Resistencia optima al polvo, humedad y al desgaste


  • Sistema de succión y tecnología anti-empaste

  • Resistente las variaciones de temperatura durante el lijado


Disponible en granos de 80 a 800

Aviso

No utilice nunca el disco en mal estado


No aplique presión lateral sobre el disco

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para trbajos de lijado en procesos de chapa y pintura para nivelar el contorno de la reparación


Preparación de la superficie para aplicaciones de masilla de relleno, fibra de vidrio, pinturas, madera, barnices y laca dejando una superficie uniforme

Instrucciones

Granos del 80 al 220 para lijado en bruto


Granos de l320 al 800 para desbaste medio

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas