Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN 118°

Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN
BROCA-ACERO-HSS-DIN338-4,5MM

Nº de art. 062545

EAN 4011231522793

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN 118°

Nº de art. 062545

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².

Alta resistencia a roturas


Proceso de fabricación sin virutas



Ideal para uso en construcción y montaje que no necesiten de una precisión elevada


Diseño resistente y duradero



Excelentes propiedades adhesivas de los lubricantes refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material


Superficie tratada con deposición de vapor



Embalaje sostenible del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Aviso

El vástago de broca de 13,0 mm de diámetro se reduce a 12,7 mm

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Taladro, Atornilladores con batería

Material a procesar

Acero

Calidad

Estándar de Würth

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD

Diámetro (Ø)

4,5 mm

Longitud (l1)

80 mm

Longitud de la ranura de sujeción (l2)

47 mm

Diámetro del vástago

4,5 mm

Estilo del vástago

Cilíndrico

Superficie

Vaporizado

Material de corte

HSS

Ángulo de la punta

118 grados

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

1 puntos de 4

Calidad del orificio (sistema de puntos) ( )

1 de 4 puntos

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos)

1 de 4 puntos

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (sistema de puntos)

1 de 4 puntos

Autocentrado

No

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²

Subgrupo de materiales

Aceros estructurales generales, Aceros de templado no aleados

Valores de corte
Para diámetros de 1,0-2,5
Designación del material Resistencia a la tracción a partir del diám. 1,0 a partir del diám. 2,0 a partir del diám. 2,5
vc n f n f n f
desde hasta desde hasta desde hasta desde hasta
Aceros
Aceros estructurales en general ≤850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Aceros templados y revenidos no aleados ≤850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Aceros templados y revenidos de aleación pobre ≤850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Metales fundidos
Fundición de hierro ≤350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
Llave
vc = velocidad de corte (m/min)
f = avance (mm/r)
n = número de revoluciones [rpm]
Los valores de corte sugeridos son valores de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes.
Para diámetros de 12,5-20,0
Designación del material Resistencia a la tracción a partir del diám. 12,5 a partir del diám. 16,0 a partir del diám. 20,0
vc n f n f n f
desde hasta desde hasta desde hasta desde hasta
Aceros
Aceros estructurales en general ≤850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Aceros templados y revenidos no aleados ≤850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Aceros templados y revenidos de aleación pobre ≤850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Metales fundidos
Fundición de hierro ≤350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
Para diámetros de 6,3-10,0
Designación del material Resistencia a la tracción a partir del diám. 6,3 a partir del diám. 8,0 a partir del diám. 10,0
vc n f n f n f
desde hasta desde hasta desde hasta desde hasta
Aceros
Aceros estructurales en general ≤850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Aceros templados y revenidos no aleados ≤850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Aceros templados y revenidos de aleación pobre ≤850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Metales fundidos
Fundición de hierro ≤350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
Para diámetros de 3,15-5,0
Designación del material Resistencia a la tracción a partir del diám. 3,15 a partir del diám. 4,0 a partir del diám. 5,0
vc n f n f n f
desde hasta desde hasta desde hasta desde hasta
Aceros
Aceros estructurales en general ≤850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Aceros templados y revenidos no aleados ≤850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Aceros templados y revenidos de aleación pobre ≤850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Metales fundidos
Fundición de hierro ≤350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070
Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

ACEITE DE CORTE CUT+COOL 400ML

Aceite de corte multiusos para trabajos de mecanizado ligeros a medios
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.