Broca espiral HSCO DIN 338 DE TIPO RN
Broca helic. HSCo DIN 338 tipo RN bronce REDSTRIPE
BROCA HSCO DIN338 D:5.5MM
Nº de art. 0617400550
EAN 4046777127836
				
				
				
				Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Perforación rápida
- El adelgazamiento de los filos garantiza una menor fricción durante la perforación y, por consiguiente, provoca que se necesite menos fuerza
 - El punteado optimizado con longitud de trabajo corta por diseño permite una perforación rápida tanto con taladros inalámbricos como con cable, tanto en la obra como durante los trabajos de montaje
 - Arranque de viruta muy eficaz
 
Autocentrado
El rectificado transversal garantiza un excelente efecto de centraje incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto
Buen rendimiento de perforación
El material de corte HSCo (M35) contiene un 5 % de cobalto, que confiere una mayor resistencia al calor y más dureza para los trabajos más exigentes
El vástago de la broca se gira para reducir el diámetro de 13,0 mm a 12,7 mm
Hojas de datos(X)
Acero y acero inoxidable
Material a procesar  | Acero inoxidable, Acero  | 
Profundidad de perforación/estándar  | DIN 338 / 5xD  | 
Diámetro (Ø)  | 5,5 mm  | 
Longitud (l1)  | 93 mm  | 
Longitud de la ranura de sujeción (l2)  | 57 mm  | 
Estilo del vástago  | Cilíndrico  | 
Superficie  | Vaporizado  | 
Material de corte  | HSCo  | 
Ángulo de la punta  | 130 grados  | 
Vida útil (sistema de puntos)  | 3 puntos de 4  | 
Velocidad de perforación (sistema de puntos)  | 2 puntos de 4  | 
Calidad del orificio (sistema de puntos) ( )  | 2 de 4 puntos  | 
Versatilidad (sistema de puntos)  | 3 de 4 puntos  | 
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)  | 3 de 4 puntos  | 
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)  | 2 de 4 puntos  | 
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos)  | 2 de 4 puntos  | 
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos)  | 1 de 4 puntos  | 
Autocentrado  | Sí  |