Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes MX

Punta fresadora carburo de tungsteno dientes MX
FRESA METÁLICA MX KEL D10 WL20MM

Nº de art. 0616009031
EAN 4053478099966

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes MX

Nº de art. 0616009031

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Fresa estándar con sistema de dientes escalonados para el procesamiento universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros.
  • Genera virutas cortas y consigue una excelente calidad superficial

  • Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas

  • Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Aviso

Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la punta de lijado, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Puede producirse decoloración en el vástago debido a la alta capacidad de corte. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, biselado/redondeado de bordes

Formulario

Cono con extremo redondeado

Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte

10 x 20 mm

Longitud

65 mm

Diámetro del vástago

6 mm

Material a procesar

Acero, Metal colado, Acero inoxidable, Aleación especial, Materiales duros y resistentes, Metal no ferroso

Se puede utilizar para durezas de hasta

60 HRC

Calidad

Estándar de Würth

Tipo de dientes

MX

Material de corte

Metal duro

Superficie

Natural

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Eficiencia de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Comportamiento guía (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Estilo del vástago

Cilíndrico

Valores de corte