Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes de aluminio

Punta fresadora carburo de tungsteno dientes alum.
FRESA METÁLICA ALU RBF D6 WL18MM

Nº de art. 0616004411

EAN 4053478100280

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes de aluminio

Nº de art. 0616004411

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Herramienta especializada para el procesamiento de metales no ferrosos blandos, como aluminio y aleaciones de aluminio <= 10 % de silicio, cobre, latón y zinc. También es apta para plásticos y maderas.
  • Alto volumen de arranque de virutas con un alto rendimiento de viruteado y baja adherencia del material

  • Geometría de corte optimizada en la aplicación con corte de cara

  • Comportamiento suave de fresado con una alta velocidad de corte

  • Fabricados conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
Aviso

Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la muela abrasiva, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del eje. Puede producirse decoloración en el eje debido a la capacidad de corte extremadamente alta. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para el procesamiento de contornos, desbarbado de orificios internos, fresado para la preparación de depósito de soldaduras, trabajos de fresado (desbarbado, procesamiento de cordones de soldadura, procesamiento de contornos, etc.), así como para los componentes pequeños y delicados de la fabricación de máquinas y la construcción de moldes y modelos.

Formulario

Forma semirredonda

Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte

6 x 18 mm

Longitud

50 mm

Diámetro del vástago

6 mm

Material a procesar

Metal no ferroso

Calidad

ZEBRA-Premium

Tipo de dientes

ALU

Material de corte

Metal duro

Superficie

Natural

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4

Eficiencia de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Comportamiento guía (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Estilo del vástago

Cilíndrico