Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes de aluminio
Punta fresadora carburo de tungsteno dientes alum.
FRESA METÁLICA ALU ZYAS D6 WL16MM
Nº de art. 0616001411
EAN 4053478100204
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Alto volumen de arranque de virutas con un alto rendimiento de viruteado y baja adherencia del material
- Geometría de corte optimizada en la aplicación con corte de cara
- Comportamiento suave de fresado con una alta velocidad de corte
- Fabricados conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la muela abrasiva, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del eje. Puede producirse decoloración en el eje debido a la capacidad de corte extremadamente alta. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas
Hojas de datos(X)
Para el procesamiento de contornos, desbarbado de orificios internos, fresado para la preparación de depósito de soldaduras, trabajos de fresado (desbarbado, procesamiento de cordones de soldadura, procesamiento de contornos, etc.), así como para los componentes pequeños y delicados de la fabricación de máquinas y la construcción de moldes y modelos.
Formulario | Forma cilíndrica con dentado frontal |
Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte | 6 x 16 mm |
Longitud | 50 mm |
Diámetro del vástago | 6 mm |
Material a procesar | Metal no ferroso |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Tipo de dientes | ALU |
Material de corte | Metal duro |
Superficie | Natural |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Eficiencia de corte (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Comportamiento guía (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Estilo del vástago | Cilíndrico |