Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Punta E 6.3 TX (1/4 pulgadas) E 6.3 (1/4 pulgadas)

Broca TX E 6.3 (1/4)
PUNTA 1/4 TX 10 L70MM AZUL

Nº de art. 06143310
EAN 4011231512169
Precios visibles tras iniciar sesión
Punta E 6.3 TX (1/4 pulgadas) E 6.3 (1/4 pulgadas)

Nº de art. 06143310

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 5 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Punta para tornillos TX de todos los tamaños más habituales

Punta robusta para la mayoría de tornillos TX


  • La punta de acero garantiza una larga vida útil

  • Hay disponibles distintas longitudes y diámetros de punta para usos habituales


Punta para herramientas manuales y eléctricas


  • La unidad hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos

  • Las ranuras de la unidad garantizan que la punta quede bien sujeta en la herramienta


Punta de rosca robusta


  • El material de la broca garantiza una vida útil muy superior a la media

  • La facilidad de uso a largo plazo de la punta reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

TX10

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Longitud

70 mm

Material

Acero

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas