Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Broca TX C 6,3 (1/4) WIP
PUNTA-1/4-TX25-L25MM
Nº de art.
06143125
EAN 4045727220153
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Punta robusta para la mayoría de tornillos TX
- La punta de acero garantiza una larga vida útil
- Hay disponibles distintas longitudes y diámetros de broca para usos habituales
Punta para herramientas manuales y eléctricas
- El vastago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos
- Las ranuras de la unidad garantizan que la broca quede bien sujeta en la herramienta
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | TX25 |
Accionamiento | C 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Longitud | 25 mm |
Material | Acero |