Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Vaso de 1/4 pulgadas hexagonal, con imán

Llave de vaso hexagonal E 6.3 (1/4 pulg.) con imán
ADAP-HEXAG-1/4-IMANTADO-LL8

Nº de art. 0614176715
EAN 4011231509756
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Vaso de 1/4 pulgadas hexagonal, con imán

Nº de art. 0614176715

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Soporte de máquina de 1/4 pulgadas, E, 6.3

  • Longitud 51 mm

  • Material: Acero al cromo-vanadio
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de llave

8 mm

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Tipo de punta

Para hexágono exterior

Longitud (L)

51 mm

Profundidad de la llave de vaso al imán (l)

3,5 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D)

12,7 mm