Soporte universal E 6,3 (1/4") Con manguito de acero inoxidable, anillo elástico e imán permanente
Soporte univ. acero inoxidable E 6.3 (1/4), imán
ADAPTADOR PUNTAS 1/4" IMANTADO
Nº de art.
0614176702
EAN 4046777310672
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Accionamiento | E 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | Hexágono interior |
Longitud (L) | 74 mm |
Diámetro (D) | 10 mm |