Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Destornillador VDE, cabeza en cruz PH Para trabajar en componentes con tensión de hasta 1000 V (CA) y hasta 1500 V (CC)

Llave Allen, hexágono interior, pulgadas
DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-PH1
ZEBRA

Nº de art. 06136321
EAN 4038898273998

Precios visibles tras iniciar sesión
Destornillador VDE, cabeza en cruz PH Para trabajar en componentes con tensión de hasta 1000 V (CA) y hasta 1500 V (CC)

Nº de art. 06136321

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Hoja: bruñida, aislada

  • Punta: De conformidad con DIN ISO 8764-1-PH

  • Probado individualmente en inmersión en agua con una tensión de prueba de 10 kV

  • Marcado con el año de fabricación

  • Sometido a las pruebas de impacto en frío más exigentes

Norma: EN 60900:2012

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

PH1

Normas

IEC 60900:2018

Longitud de hoja (A)

80 mm

Longitud del mango (B)

96 mm

Anchura de la empuñadura (C)

31 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas