Destornillador con depósito de puntas Sin puntas
Destornillador multipunta vacío
DDU /SHRDRH-MG-UNBESTUECKT
Nº de art. 06136000
EAN 4038898986263
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Destornillador con mango de 2 componentes, cargador giratorio extraíble y caña cilíndrica cromada con imán
Eficiencia que se adapta
- Los usuarios pueden sencillamente cargar el cargador con puntas estándar de 1/4 pulgadas por sí mismos cuando lo necesiten
- Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
- Transmisión de fuerza óptima y manejo cómodo gracias al diseño, excepcionalmente delgado para un destornillador con puntas
- Las puntas pueden cambiarse de forma rápida y sencilla gracias al cargador extraíble y giratorio, que admite hasta 12 de ellas
- Cierre firme del cargador de puntas con un clic
La excepcional calidad de Zebra
- Larga vida útil gracias a la caña redonda cromada brillante de gran robustez
- Fijación firme de la punta gracias al adaptador de puntas magnético
- Punta fabricada según la norma DIN 3126-D 6.3 para destornilladores con adaptadores de puntas con perfil hexagonal de 6,3 mm
Aviso
El depósito del destornillador está vacío.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | Hexágono exterior |
Anchura de la empuñadura (A3) | 37,5 mm |
Longitud de hoja (B) | 90 mm |
Longitud del mango (D) | 121 mm |