Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Destornillador plano Con vástago hexagonal de longitud completa y cabezal hexagonal de material templado resistente a los impactos

Destorn. plano vástago hexag. y tapón de golpe
DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PLANO-7MM
ZEBRA

Nº de art. 061332107
EAN 4038898270874

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Destornillador plano Con vástago hexagonal de longitud completa y cabezal hexagonal de material templado resistente a los impactos

Nº de art. 061332107

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Destornillador con vástago hexagonal/ajuste de llave auxiliar en una pieza elaborado en material templado que resiste los golpes
  • Amplia placa de golpe

  • Acogida: DIN 5264-A, ISO 2380, Punta negra
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1,2 x 7 mm

Longitud de hoja (A)

125 mm

Longitud del mango (B)

106 mm

Anchura de la empuñadura (C)

35 mm

Ancho de llave, hoja del destornillador

6 mm

Auxiliar de llave

10 mm