Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Boinas de pulir - BOINA-PULIR-NARANJA-BLANDA-D170X30MM Boinas de pulir - BOINA-PULIR-NARANJA-BLANDA-D170X30MM
´
Boinas de pulir - BOINA-PULIR-NARANJA-BLANDA-D170X30MM - 1
Boinas de pulir - BOINA-PULIR-NARANJA-BLANDA-D170X30MM - 2

Boinas de pulir

Boina de pulir de superficie estriada
BOINA-PULIR-NARANJA-BLANDA-D170X30MM

Nº de art. 0585026170
EAN 4046777719307

Precios visibles tras iniciar sesión
Boinas de pulir

Nº de art. 0585026170

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 2 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión

Efecto maximizado con menor desgaste


El estriado (estructura de tela de araña) de la superficie aumenta considerablemente el área de superficie. De esta forma, la absorción del pulido es mucho mayor, lo que provoca un mayor volumen de arranque de viruta y un mayor rendimiento de los granos de pulido abrasivos.



Espuma de poro abierto para un volumen de arranque de viruta consistente y una durabilidad máxima.


Las boinas de pulir son de espuma de poro abierto de alta calidad. La estructura de poro abierto y la superficie estriada permiten que el calor producido durante el pulido se disipe de forma óptima.



Mayor flexibilidad sobre cualquier forma de la carrocería


Gracias a sus bordes redondeados, las boinas de pulir se adaptan a cualquier forma o curvatura del vehículo y evitan una mayor irritación de la pintura gracias a la geometría inteligente.



Resultados de pulido uniformes


Los diámetros de 145 mm y 170 mm disponen de un agujero para colocar la boina con facilidad y bien centrada en pulidoras excéntricas.



Fáciles de usar


Las boinas de pulir se pueden extraer fácilmente del plato de gancho y bucle gracias a su borde chaflanado.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Boina de pulir suave (naranja) para un acabado perfecto, el sellado o una fácil eliminación de marcas y hologramas. Boina de pulir de dureza media (azul) para una preparación eficiente para la pintura y la eliminación parcial de ranuras de lijado fino. Boina de pulir extradura (verde) para un máximo volumen de arranque de viruta con una transferencia térmica mínima

Grado de dureza

Blando

Color

Naranja

Diámetro

170 mm

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

P30-ABRILLANTADOR-ANTI-HOLOGRAMA-1KG

Pulido de acabado satinado que elimina de forma permanente rayones y reflejos sobre pinturas oscuras de vehículos