Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pasador elástico Con doble bucle, acero cincado

Acero cincado con bucle doble
PASD.R-C.DBL.AN-(ZN)-8X130

Nº de art. 04738 3
EAN 4011231402385

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Pasador elástico Con doble bucle, acero cincado

Nº de art. 04738 3

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Para asegurar pernos, tubos, estantes, etc.

  • Fácil y rápido de colocar y retirar

  • Reutilizable

  • Extremos cortados sin rebabas
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal (d1)

8 mm

Longitud (l1)

130 mm

Diámetro interno del anillo (d2)

30 mm

Rango de agarre mínimo/máximo (d3)

45-56 mm

Diámetro del orificio

9,0 mm

Otro estándar

WN 473

Material

Acero

Superficie

Cincado

Diseño

Con ojal doble

Compatible con RoHS