Pasador en R Con bucle simple. Acero cincado, pasivado azul
Acero cincado con bucle simple
PASADOR TIPO R- 4,0X60-ACERO CINCADO
Nº de art.
04734 1
EAN 4011231402095
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para fijar pernos, tuberías, soportes, etc.
- Rápido y fácil de colocar y retirar
- Reutilizable
- Los extremos cortan sin rebabas
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Diámetro nominal (d1) | 4 mm |
Longitud (l1) | 60 mm |
Diámetro interno del anillo (d2) | 19 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo (d3) | 14-22 mm |
Diámetro del orificio | 4,5 mm |
Otro estándar | WN 473 |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Diseño | Con un solo ojal |
Compatible con RoHS | Sí |