Burlete redondo NBR70 negro
Burlete redondo NBR 70
JUNTA-TORICA-NBR70-NEGRO-1M-D5,7
Nº de art. 04681157
EAN 4011231396394
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para la fabricación rápida y sencilla de juntas tóricas
- Material: NBR - caucho de acrilonitrilo butadieno
- Resistente a medios: Aceite, gasolina, grasa, hidrocarburos alifáticos (propano, butano, aceites minerales), ácidos diluidos y álcalis
- Rango de temperatura: De -30 °C a 100 °C
Aviso
La norma DIN ISO 3302-1, clase de tolerancia E1 se aplica a la tolerancia dimensional
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Área de aplicación
Astilleros, ingeniería mecánica, operaciones de transporte, talleres de reparación de vehículos, talleres de reparación de maquinaria agrícola y motocicletas, compañías de autobuses, etc.
![]() | |
Material | Caucho de nitrilo butadieno (NBR) |
Dureza Shore A | 70 |
Longitud | 1 m |
Diámetro (h1) | 5,7 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!