DIN 7603 masilla de cobre sin amianto, forma C
DIN 7603 masilla de cobre sin amianto, forma C
ARN-CU-C-LIBREAMIAN-DIN7603-16X22
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Asbestos-free, shape C
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Diámetro exterior (d2) | 21.9 mm |
Diámetro interno (d1) | 16.2 mm |
Grosor (h1) | 2 mm |
Tamaño nominal | 16 x 22 mm |
Material | Cobre |
Superficie | Natural |
Compatible con RoHS | Sí |
Formulario | C |
DIN | 7603 |
Resistencia a temperatura máxima | 300 °C |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | Mercedes: 007 603 016303, Peugeot: 016402, Renault: 7700266044, Renault: 7703062062, VW/Audi: N.013 845.1 |
Se puede utilizar para la rosca exterior | 16 x 1,5 mm |