Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tornillo AMO ® III 7,5 tipo 3 para marco de ventana cabeza semicircular

AMO III, acero galvaniz. bicromatado tipo 3 AW 30
TOR-C.PLA-AW30-(A2L)-7,5X102

Nº de art. 0234330102

EAN 4046778769158

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tornillo AMO ® III 7,5 tipo 3 para marco de ventana cabeza semicircular

Nº de art. 0234330102

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 200 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para el montaje de ventanas en hormigón y mampostería de piedra maciza. Con la cabeza semicircular grande, se asienta bien en el marco y se puede cubrir de forma óptima con tapas de protección. Acero, cincado bicromatado, accionamiento AW30
  • Anclaje extraíble de fijación firme sin presión de expansión

  • Se conservan las propiedades de carga, aun con carga térmica

  • Resistencia al fuego comprobada de 120 minutos

  • Ahorro de tiempo: sin necesidad de anclaje

  • Tiempos de instalación cortos: no se necesitan herramientas para el montaje

  • Accionamiento AW para una mayor vida útil de la punta

  • Instalación pasante

  • Capacidad de soporte de carga inmediata: sin tiempos de espera tras el montaje

  • Extraíble

  • Prácticamente sin fuerzas de expansión durante la inserción
Aviso

Información de uso


Directrices para planificar y ejecutar la instalación de ventanas y puertas en exterior, edición de 2010



N.º de art. 5995000000:


El dispositivo debe transferir con seguridad todas las fuerzas estándar que afectan a la ventana, a la estructura y a la base. Por lo tanto, la carga total debe calcularse a partir de, por ejemplo, la carga de la ventana, la carga del viento y la carga de trabajo (ver DIN 1055). Las actuales normas de construcción estipulan que los edificios y sus componentes deben planificarse de manera que no pongan en peligro la vida y la salud de las personas ni representen un riesgo para la seguridad pública. La instalación de las ventanas también debe cumplir con este criterio.



Paredes con ventanas de conformidad con la antigua norma DIN 18056 o elementos con una superficie superior a 9 m² y acristalamiento de seguridad de conformidad con las Directrices Técnicas Alemanas para el Acristalamiento de Seguridad (TRAV) o la norma DIN 18008-4


La norma DIN 18056 relativa a paredes con ventanas con un área superficial de como mínimo 9 m² y una longitud lateral mínima de 2 m en el lado más corto. Para esta aplicación, deben utilizarse anclajes con un permiso de construcción general, con homologación técnica europea o con homologación individual. Del mismo modo, solo los anclajes con un permiso de construcción general, con la Aprobación Técnica Europea o con la aprobación individual, se deben utilizar para fijar el acristalamiento a prueba de accidentes según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4.



Otra información


Otra información
Es importante comprobar que los componentes estén instalados correctamente para las condiciones de construcción específicas (p. ej., peso del marco de la ventana, propiedades de la superficie). El acristalamiento a prueba de accidentes según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4 solo se puede colocar con el tornillo AMO Combi si se ha obtenido la aprobación individual correcta antes de empezar la instalación.



Alinee marcos de ventanas mediante abrazaderas de alineación o almohadilla de aire inflable Amo Bag.



Longitud del tornillo = anchura del marco + distancia + profundidad de atornillamiento (véase también 55.2 Amo III de 11,5 mm)

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Instalación espaciada sin tensiones para marcos de ventanas de madera, plástico y aluminio

  • Acoplamiento para marcos

  • Para fijar grilletes de ventana, anclajes de pivote y fijaciones de garras de empuje (versión corta)

  • Gracias a la cabeza plana grande, la cabeza se asienta de forma limpia contra el perfil de la ventana, lo que ofrece ventajas al utilizar tapas de protección

Longitud (l)

102 mm

Diámetro de la rosca (d)

7,5 mm

Material

Acero

Superficie

Cincado amarillo

Tipo de cabeza

Cabeza de botón

Diámetro de la cabeza (d(h/k))

12,5 mm

Accionamiento interno

AW30